曜日別特売
NH-04-GR ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407988

NH-04-GR ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407988
NH-04-GR ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407988

ナットホルダー (M4フレーム用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
グリーン
内容量1個注文コード08407988品番NH-04-GR
参考基準価格(税別)¥21販売価格(税込)¥18
販売価格(税別)
16

M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用

用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]グリーン質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: アルミフレームレール溝
卸売・小売業

ナットを入損ねたりして、つまんでしまった時など、もろくよく割れる

対象商品 : 08407997
2024-04-21
用途: 電気関係の治工具
その他業種

取り付けも簡単で取り付け後の移動時の抵抗も丁度良良い

対象商品 : 08407988
2017-05-30
用途: アルミフレームの組み付け
製造業

キチンとフレームの途中でしっかりとまるので、作業はしやすいです。

対象商品 : 08408006
2017-08-12
用途: スクーターのヘッドライトの光軸調整の補修部品として使用

手に取った感じから良い物だと感じられます。
実際の使用に全く問題はありませんでした。

対象商品 : 08407997
2016-02-08
用途: アルミフレームに取り付ける際にし使用。

薄すぎて、壊れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする