メイン画像
TRUSCO
両面パンチングミニ(卓上用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08427413
品番
UPR-M2000
参考基準価格(税別)
¥49,470
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×160×475
均等耐荷重(kg/台)
15
設置方式
卓上
タイプ
両面
トラスコ品番
501-5405
適合機種
AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、AEW型、AWM型、BE型、BO型、CFW型
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
12
高さ(mm)
475
奥行(mm)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません