※代表画像
岩田製作所
ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
68
68
93
118
74
99
124
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486545
品番
FSK3ST050-08S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。
ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプ
ストレートタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.5
取付穴径ΦD(mm)
3.4
取付ピッチ(mm)
M3-8P
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
68
寸法P(mm)
8
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
3.4
寸法K(mm)
5
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード