※代表画像
岩田製作所
ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
118
68
93
118
74
99
124
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486563
品番
FSK3ST100-08S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,065
販売価格(税別)
¥
968
バスケットに入れる
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。
ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプ
ストレートタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.5
取付穴径ΦD(mm)
3.4
取付ピッチ(mm)
M3-8P
寸法A(mm)
100
寸法L(mm)
118
寸法P(mm)
8
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
3.4
寸法K(mm)
5
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード