曜日別特売
FSK4ST050-12S ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 08486572

※代表画像

FSK4ST050-12S ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 08486572
FSK4ST050-12S ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 08486572

ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード08486572品番FSK4ST050-12S
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。
ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。

タイプストレートタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5取付穴径ΦD(mm)4.5取付ピッチ(mm)M4-12P寸法A(mm)50寸法L(mm)74寸法P(mm)12寸法H(mm)24寸法B(mm)4.5寸法K(mm)6質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする