冨士端子工業
B種溶断型ヒューズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08562811
品番
FGB0 125V 0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
仕様
電気的特性 B種
温度上昇:115%(100℃以下)
通電:130%
溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.5
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
JIS特性
NR