曜日別特売
- 3本引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08901789

- 3本引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08901789
- 3本引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 08901789

3本引き戸セット・M2ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容扉(P1HM2N31MW)×3・枠(P1TCGN11MW)・ケーシング(HVT550MW)・敷居(HBT001NM)注文コード08901789品番-
参考基準価格(税別)¥309,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉(P1HM2N31MW)×3・枠(P1TCGN11MW)・ケーシング(HVT550MW)・敷居(HBT001NM)扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2362×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1502

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする