曜日別特売
C25-8.0 スプリングコレットC25 MSTコーポレーション 09140336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C25-8.0 スプリングコレットC25 MSTコーポレーション 09140336
C25-8.0 スプリングコレットC25 MSTコーポレーション 09140336

スプリングコレットC25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)8.0
内容量1個注文コード09140336品番C25-8.0
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(Φmm)8.0寸法L(mm)68寸法H(mm)35寸法D1(Φmm)36.5適合コレットホルダCTA25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする