曜日別特売
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496
PPX-R10P-6N-J-KA PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD 09211496

PPXシリーズ デジタル圧力センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●単位切換機能:MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg●比較出力(比較出力1,比較出力2):〈PNP出力タイプ〉PNPトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流出電流:100mA・印加電圧:30VDC以下(比較出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて))●耐環境性 保護構造:IP40(IEC)注文コード09211496品番PPX-R10P-6N-J-KA
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●単位切換機能:MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg●比較出力(比較出力1,比較出力2):〈PNP出力タイプ〉PNPトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流出電流:100mA・印加電圧:30VDC以下(比較出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて))●耐環境性 保護構造:IP40(IEC)オプション単位切換機能付配管形式NPT1/8、M5めねじ定格圧力(MPa)-0.100~+1.000圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000msキー操作により選択)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択設定圧力範囲(MPa)-0.101~+1.010耐圧力(MPa)1.5応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.(±2digits以内)適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)-0.100~1.000出力形式PNPトランジスタ出力2点(標準タイプ)コネクタケーブルコネクタケーブルなし

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする