曜日別特売
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519

mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519
mat-18n-t15-k0001643599 パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット 09219519

パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A16 FA608 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1枚注文コード09219519品番mat-18n-t15-k0001643599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコン/タブレットバッグ特徴

収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

ネイビー
付属品
バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ
適合機種
ASUS TUF Gaming A16 FA608
材質
バッグ:オックスフォード生地(撥水)
質量(g)
バッグ:約340
サイズ(inch)
フィルム:16
解像度
2560×1600
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:約430×320×50
特性
フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
バッグ:約410×310
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする