WIDIN
アルミ用1枚刃超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.3
注文コード
09298007
品番
WAE301002
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
1枚刃
全長(mm)
40
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.2
表面処理
ノンコート
注意
※アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維を含ます)