曜日別特売
WAE301010-6 アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDIN 09298111

アルミ用1枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1刃長(mm)6注文コード09298111品番WAE301010-6
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃全長(mm)50刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1表面処理ノンコート
注意
※アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維を含ます)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする