曜日別特売
WAE301040-15 アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDIN 09298287

アルミ用1枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)4刃長(mm)15注文コード09298287品番WAE301040-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,680

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃全長(mm)50刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理ノンコート
注意
※アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維を含ます)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09298287WAE301040-1572961056AWE31104015画像準備中アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミルWIDIN1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする