曜日別特売

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(4L×4缶)
内容量1セット(4L×4缶)注文コード09324221品番NEOブライト-AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,000

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド仕様●中性●優先性:仕上がり優先/不動態化処理種別中性塩電解液(交流専用不動態化処理用)材質No1・HOT材//2B材//HL材・鏡面材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント液性ウルトラ不動態化/焼け取り用電解液(中性液)電気回路交流波形

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09324221NEOブライト-AC38638564NEOブライト-ACNEOブライト-AC ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本 38638564ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本1本(4L)
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: SUS430-2B材の焼け取り
製造業

今まで他メーカー品を使用していて白ボケするので施工後ナイロンたわしで除去していたが、この製品を使用したら白ボケしないし施工後水で拭くだけで綺麗になるので作業時間が大幅に短縮出来た。

対象商品 : 06960947
2011-11-14
用途: 溶接後のステンのコゲ取り

今までもずっとこれの4Lタイプを使用していましたが、今回初めてモノタロウさんで買ってみました。
品質も何も問題無かったので、次回からは4Lタイプを購入しようと思います。

対象商品 : 06960947
2011-06-11
用途: TIG溶接焼け取り

期待して購入したが、マイト純正品 SUS-200より取れが悪い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする