曜日別特売
SVRF-1890-GG 【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm 山金工業 09336266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
奥行(mm)900
色(天板)グリーン
材質(天板)塩ビシート
材質(天板表面)塩ビシート
内容量1台注文コード09336266品番SVRF-1890-GG
参考基準価格(税別)¥199,700販売価格(税込)¥145,105
販売価格(税別)
131,914
均等耐荷重(kg)800(停止時)/100(移動時)間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)728質量(kg)81.7材質(天板)塩ビシート材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75(ネジ径M12×P1.75)色(天板)グリーン色(本体)グリーン種類移動式天板厚さ(mm)22材質(天板表面)塩ビシートグリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ワークテーブル ペダル移動タイプ(800kgタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする