曜日別特売
4003591 Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー SSLヘルスケア 09467437

Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150mL)注文コード09467437品番4003591
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。
この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。
ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。
無香性

使用上の注意
よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。
スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。
足や皮膚には直接使用しないでください。
幼児の手の届かないところに保管して下さい。
アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。
炎や火気の近くで使用しないこと。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
火の中にいれないこと。
使い切って捨てること。
用途靴の消臭、抗菌に材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE仕様LPガス使用成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45香り無香アズワン品番65-0406-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09467437
2023-07-28
用途: 農作業後の靴への水虫対策
倉員自然菜園農・林・水産業

リピートを考えています。主には水虫対策ですが、農作業時だけでなく普段履きにも重宝しています。

対象商品 : 09467437
2012-12-15
用途: 靴の消臭、抗菌

消臭力、抗菌力がすごくあると思いました。

対象商品 : 09467437
2008-11-23
用途: 靴のにおい取り

すごい消臭力です。
びっくりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 09467437
2015-01-15
用途: 靴のにおい消し
扶桑建設株式会社

消臭力等商品性能は申し分ないが、無香と書いてあるのにスプレーした時の香りが有り、それが好きでない匂いなので残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする