曜日別特売

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail121-3888

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09474967
品番
121-3888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

RS Pro 6 A SP ソリッドステートリレー、 DIN レール、 280 V acRS Pro のこのソリッドステートリレーを使用すれば、回路のオンとオフをすばやく切り替えることができます。
従来の電気機械式リレーよりもはるか Fasterこのリレーには摩耗する可動部品がないため、コンタクトバウンスの問題がありません。
AC と DC の両方の定格電圧で機能します。
このコンポーネントの最大負荷電流は 6 A (アンペア)です。
標準の 35 mm DIN レールに適合するため、取り付けが簡単です。
電源が供給されていることを示す LED ステータスインジケータがあります。
RS Pro コレクションの他の製品と同様に、このユニットは信頼性と一貫性をテストされています。
寸法は( H ) 87.6 mm 、( W ) 11 mm 、( D ) 83.7 mm とコンパクトで、スペースが限られている場合に便利です。
この製品は、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。
特長と利点.ソリッドステートリレー . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )レール取り付け . SP (単極)のコンタクト構成 . ねじ止め端子 . LEDインジケータ .静電容量は 10 pF です .寸法(高さ) 87.6 mm x (幅) 11 mm X ( D ) 83.7 mm .負荷電圧範囲: 24 → 280 V ac .制御電圧範囲は 4 ~ 32 V DC です .最小制御電圧は 4 V dc です .最大制御電圧: 280 V ac .オフ状態漏洩電流: 0.1 mA rms .最大負荷電流: 6 A . -30 ° C ~ +80 ° C で動作 .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
最大電圧制御 = 32 V dc
最大負荷電流 = 6 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 280 V ac
最小電圧制御 = 4 V dc
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
接点構成 = SP
定格電圧範囲 = 24 → 280V ac
最小負荷電圧 = 24 V ac
ターミナルタイプ = ねじ
高さ = 87.6mm
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする