曜日別特売

疲労軽減マット なし RS PRO PVCフォーム 固体 ドライ 9.5mm なし Black 0.9m x 0.6m 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09497830
品番
159-6172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断

仕様
長さ = 0.9m
厚さ = 9.5mm
幅 = 0.6m
滑り止め = あり
マット材質 = PVCフォーム
表面形 = 固体
製品形式 = 単品
環境タイプ = ドライ
色 = Black
耐薬品性 = なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする