曜日別特売
159-6178 RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット 青 RS PRO 09497891

RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09497891
品番
159-6178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー

仕様
長さ = 1.5m
幅 = 0.9m
屋内/屋外 = インドア
表面形 = カーペット
色 = 青
マット材質 = PP, ゴム
厚さ = 7mm
滑り止め = あり
用途 = ドア, 入口, 歩道
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする