RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,150W,47Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09504961
品番
175-2455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値: R01 → 100 K

仕様
抵抗 = 47Ω
定格電力 = 150W
シリーズ = RS150
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
動作温度 Max = +200℃
寸法 = 97.7 x 47.5 x 24.1mm
全体の幅 = 47.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする