曜日別特売
180-4829 RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc RS PRO 09527449

RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
09527449
品番
180-4829
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 11mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする