曜日別特売

RS PRO 管ヒューズ 12A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断)182-4004

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
09533898
品番
182-4004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
仕様
定格電流 = 12A
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = M
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする