RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 1.25A, 600V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
09533950
品番
182-4136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
定格電流 = 1.25A
定格電圧 = 600V
本体材質 = セラミックチューブ、非透過性
本体長さ = 10.1mm
本体幅 = 3.1mm
本体高さ = 3.1mm
遮断容量最大電圧 R = 60 A @ 600 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする