RS PRO SMDレジスタ, 150kΩ, 0201 (0603M), 50mW183-9507

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(15000個)
注文コード
09540137
品番
183-9507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
仕様
抵抗 = 150kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 50mW
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする