8/23より値下げ!現場を応援
183-9557 RS PRO SMDレジスタ, 62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RS PRO 09540575

RS PRO SMDレジスタ, 62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(10000個)
注文コード
09540575
品番
183-9557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)値下げ
4,198
仕様
抵抗 = 62kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする