曜日別特売
183-9750 RS PRO SMDレジスタ, 33.2kΩ, 0402, 0.63W RS PRO 09541598

RS PRO SMDレジスタ, 33.2kΩ, 0402, 0.63W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
注文コード
09541598
品番
183-9750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様
抵抗 = 33.2kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.63W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする