曜日別特売
11/23より値下げ!現場を応援
183-9831 RS PRO SMDレジスタ, 392Ω, 603, 0.1W RS PRO 09541851

RS PRO SMDレジスタ, 392Ω, 603, 0.1W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
注文コード
09541851
品番
183-9831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)値下げ
¥859
仕様
抵抗 = 392Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 603
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする