RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、電力定格 47 と 250 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応