曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 1185-4667

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09547390
品番
185-4667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは CR1620 電池に適しており、寸法は 16.7 mm 15.1 mm 3.8 mm です。
特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = CR1616
セルの数 = 1
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 16mm
寸法 = 16.7 x 15.1 x 3.8mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする