RS PRO クイックエアカップリング187-8859

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09553726
品番
187-8859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/2 インチ G オスクイックコネクトカップリングソケットは、 FRENCH プロファイルを備えています。
ニッケルめっき黄銅製です。
このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。
交換可能: DN12 RECTUS 608/612特長と利点 液体は、水、冷却水、またはオイルです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 動作圧力は 15 bar です 動作温度範囲: -15 ° C ~ 200 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE DN 8 ~ DN12

仕様
ネジ接続 = G 1/2 オス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/2インチ
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = BSP
最高使用圧力 = 15バール
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする