曜日別特売

RS PRO 管ヒューズ 70A 10 x 38mm 500V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
注文コード
09557567
品番
188-4494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
¥789,800

Designed for use in large-scale air conditioning units

仕様
定格電流 = 70A
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
定格電圧 = 500V
本体材質 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする