曜日別特売
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm ノーブランド 09566916

 

- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm ノーブランド 09566916
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm ノーブランド 09566916

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード09566916品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

被削性に優れている。

用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。外径(Φmm)35長さ(mm)101~200成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09566943
2021-07-07
用途: 旋盤加工で形状変更して使用しています。
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング

旋盤の切れも良く重宝しています。
サイズのバリエーションがもっとあもれば良いのですが 10cma直径維持用のもの30Cmの長さなど ちょっと試作して見たいときに1mは長すぎで在庫が気になります。

対象商品 : 09566907
2021-02-15
用途: 鉄道模型の車輪等の製作

小型旋盤でも条件を合わせればサクサク削れる。快削材ならではの加工性の良さに満足。

対象商品 : 09566916
2018-10-28
用途: モター軸の延長
社会福祉法人燦生福祉会医療・福祉・介護関連業

短い寸法で販売して頂けたので助かりました。
あまり強度を必要としない用途で、木工旋盤にて加工可能な素材として選びました。
木工旋盤の工具で切削が出来且つ、強度的にも問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする