RS Pro ゾーン作業キットです 生産環境や産業環境での作業ゾーンのマーキングに不可欠な RS Pro ゾーン作業キットについて紹介します。
このキットには、既存の作業環境に影響を与えることなく職場を明確にマーキングし、作業者の安全を維持するための健康及び安全対策を強化するために必要なものがすべて含まれています。
インフォメーションポストと危険フロアテープを含めることで、作業ゾーンを簡単に Visual ながら明確に確認できます。
抗疲労マットでは、特に長時間立っている場合に、身体にかかる応力を軽減する快適なベースを提供します。
この機能的 RS Pro キットは、幅広い用途に使用できます。
特に、作業者が近接している産業作業や製造環境で、健康や安全対策に妥協することが多いため、衛生基準などのガイドラインに従って作業できます。
特長と利点: RS Pro ゾーン作業キットは、個々の作業者が明確にマークされた作業ゾーンを確立し、多忙な製造環境や産業環境で作業しながら、従業員が近接している危険性を排除するために最適なソリューションです このキットは、作業域安全性の短期又は一時的な導入手段として使用できますが、必要に応じて長期及び永続的なセットアップとしても機能します キットのポストは、しっかりと固定され、偶発的に打撃によって損傷や怪我をしないように、加重ベースで設計されています 情報、ガイダンス、又は警告を記載した文書は、ポスト TOP の透明な PVC ポケットに安全に追加できます フロアゾーンを明確に示すために、黒と黄色の粘着式床テープは、滑り止めコーティングによって滑りやつまずきを軽減できるため、使用頻度の高い環境に最適です テープの表面には研磨グリットが付いていて、滑らかな表面をしっかりつかむことができます。
一方、粘着式の裏面は取り付けが簡単で、高いフットフォールにも非常に耐久性に優れています また、このキットには単層のフォーム抗疲労マットも含まれています。
絶縁型フロアマットとして最適で、特に長時間立っても快適性を高め、疲労を軽減します この抗疲労マットを使用すると、背中や他のジョイントへのストレスを軽減し、また血行を促進し、硬い床の上に長時間立っていることによる職場関連の怪我を軽減できます RS Pro ゾーン作業キットは、従業員の安全と福祉を確保するために、あらゆる産業環境や製造環境に欠かせない キットの内容 キットの内容: 90 cm x 1.5 m 抗疲労マット( RS 品番(: 159-6175 ) x 1 ) : 159-6175 ) x 1 Information Post RS 品番( 503-758 x 1 ) 503-758 x 1 18.2 → 3 m 滑り止めハザードフロアテープ x 1 ( RS 品番( 762-1525 ) 762-1525 RS Pro の社会的剥離装置には、白色のインフォメーションスタンド、抗疲労作業場用マット、床の安全テープが付いています。
この単層フォーム職場マットには、チェッカープレートパターンの表面があり、滑り止めテープは、倉庫、工場、階段などの危険な場所の床面の快適性、信頼性、安全性を高めるように設計されています。
文書の保護に白い安全バリアを使用しました。
用途: 明るい黄色の境界線付きの安全タイプを用意しています 接着式の裏面 50 mm のポスト、加重ベース付きゾーン作業キットは、いくつかの重要な製品で明確な作業エリアを確立するための最適なソリューションです。
最も一般的には、使用エリアを明確に示す何らかの種類のテープに加え、エリアで作業している人やエリアに入る人が警告や安全情報を確認できる標識があります。
また、疲労軽減マットなど、内の作業領域を快適にするための追加アイテムも含まれている場合があります。
通常、ゾーン作業キットは、近接して作業している従業員や、忙しい組み立てラインなどで事故が発生する可能性がある従業員の識別と配置に役立ちます。
また、安全な作業エリアを確保し、従業員間の距離を維持して、健康と安全、衛生基準及びガイドラインに従うこともできます。
ゾーン作業キットは、主に次の用途で使用されます。
工場及び倉庫 産業製造及び生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。