曜日別特売
231-2611 ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PRO 09649976

ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮231-2611

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
09649976
品番
231-2611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
接続種類 = アダプタ
ねじ規格 1 = メートル
ねじサイズ 1 = M14
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = BSPT
ねじサイズ 2 = 3/8インチ
接続ジェンダ 2 = オス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする