曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
250-0647 RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRO 09722110

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09722110
品番
250-0647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)値下げ
6,398
仕様
シリーズ = CBM12
断面積 = 0.34 mm2
長さ = 5m
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールド付き
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
ケーブル形状 = マルチコア℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする