曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
250-0658 RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRO 09722207

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09722207
品番
250-0658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)値下げ
6,598
仕様
シリーズ = CBM12
芯数 = 8
シース材質 = PVCm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールド付き
定格電流 = 2A
保護等級 = IP67
外径 = 6.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする