RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09725479
品番
252-2449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 13mm
プローブの長さ = 5m
検出温度 Max = +350℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 5m
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする