曜日別特売
253-7207 RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W RS PRO 09727168

RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
09727168
品番
253-7207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800
仕様
抵抗 = 1mΩ
テクノロジー = マンガニン合金
パッケージ/ケース = 1050
許容差 = 1%
定格電力 = 4W
温度係数 = 60ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = 125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする