254-5698 RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRO 09729171

RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
09729171
品番
254-5698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V
光度 = 1300 → 2200 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 640 nm
寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする