曜日別特売
268-3026 ガスケット RS PRO 内径 27mm EPDM RS PRO 09777200

ガスケット RS PRO 内径 27mm EPDM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
09777200
品番
268-3026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
仕様
タイプ = 全断面
材料 = EPDM
内径 = 27mm
外径 = 98mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +100℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする