曜日別特売
268-3027 ガスケット RS PRO 内径 324mm EPDM RS PRO 09777209

ガスケット RS PRO 内径 324mm EPDM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09777209
品番
268-3027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
仕様
タイプ = 全断面
材料 = EPDM
内径 = 324mm
外径 = 483mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +100℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする