268-3074 ガスケット RS PRO 内径 27mm 圧縮ファイバ RS PRO 09777638

ガスケット RS PRO 内径 27mm 圧縮ファイバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
09777638
品番
268-3074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
タイプ = Inside Bolt
材料 = 圧縮ファイバ
内径 = 27mm
外径 = 57mm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = +350℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする