曜日別特売
271-0972 RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0805 RS PRO 09786370

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0805

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
09786370
品番
271-0972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
寸法 = 2x1.25x1.25
長さ = 2±0.2mm
高さ = 1.25±0.2mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする