曜日別特売
272-6980 RS PRO, 圧力センサ, 相対 ネジ式 RS PRO 09788199

RS PRO, 圧力センサ, 相対 ネジ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09788199
品番
272-6980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
圧力の読取りタイプ = 相対
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 700バール
許容差 = ±0.5 %
メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体
プロセス接続 = G1/2
アナログ出力 = 4 → 20mA
電流 Max = 23mA
電源電圧 = 11 → 28 V dc
インターフェイス = 4ピンコネクタ
材質 = ステンレス鋼
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする