曜日別特売
273-9413 RS PRO 4 mmコネクタテストリード 15V, 黒 , 赤, 500mm RS PRO 09789215

RS PRO 4 mmコネクタテストリード 15V, 黒 , 赤, 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
09789215
品番
273-9413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

RS Pro

仕様
リード長 = 500mm
定格電流 = 4A
色 = 黒 , 赤
定格電圧 = 15V
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
絶縁材 = PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする