曜日別特売
276-6075 RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc RS PRO 09790195

RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc276-6075

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
09790195
品番
276-6075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980
仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 x 33mm
長さ = 33mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
寿命最大温度 = 1000 h℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 272mA
誘電正接 = 24%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする