曜日別特売
276-6082 RS PRO コンデンサ 470μF, ,450V dc RS PRO 09790238

RS PRO コンデンサ 470μF, ,450V dc276-6082

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(48個)
注文コード
09790238
品番
276-6082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 x 50mm
長さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
寿命最大温度 = 2000 h℃
寿命 = 2000h
漏れ電流 = 0.02 CV%
誘電正接 = 20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする