276-6096 RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRO 09790317

RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
09790317
品番
276-6096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 x 26mm
長さ = 26mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 5000h
リップル電流 = 2780Arms
誘電正接 = 12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする