曜日別特売
276-6100 RS PRO コンデンサ 1000μF, ,63V dc RS PRO 09790335

RS PRO コンデンサ 1000μF, ,63V dc276-6100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
09790335
品番
276-6100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 x 31mm
長さ = 31mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 5000h
漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%
誘電正接 = 9%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする