曜日別特売
276-6124 RS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dc RS PRO 09790475

RS PRO コンデンサ 220μF, ,50V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
注文コード
09790475
品番
276-6124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
静電容量 = 220μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10.2 x 10mm
高さ = 10.4mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
リップル電流 = 330mA
誘電正接 = 12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする